チェーンクランプピラーPAS-7 車止め

チェーンクランプピラーPAS-7 車止め - サンポールチェーンクランプピラーPAS-7 車止め - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,テーマパーク,病院仕様ロックなし材質ステンレス寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H777タイプチェーンクランプピラー仕上#400ポール径(Φmm)60.5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73684537PAS-7U固定式約2.3
16,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684546PAS-7SK差込式カギ付(南京錠25mm)約3.3
26,700
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする