サンポール
カメラスタンドCMS
景勝地やテーマパーク、ショッピングモール等のビューポイントに設置する記念撮影用ポールです。
ベストアングルで家族や恋人とのセルフ撮影が手軽・気軽にできるアイテムです。
用途
推奨設置場所/観光地,テーマパーク
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
焼付塗装
色
白
タイプ
カメラスタンド SELFIE STAND
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H1300
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73684722
CMS-100B
約6.5
¥
72,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684738
CMS-101B
約7.0
¥
100,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません