ピラーFPA-7 車止めスチール両フック

ピラーFPA-7 車止めスチール両フック - サンポール
(3件のレビュー)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73685167FPA-7B-F11(Y)
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685176FPA-7B-F11(W)
16,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73685167
2025-08-10
用途: 県宿舎駐車場の浄化槽の区画の為
株式会社色川工務店建設業・工事業

役所側で取り外し可能とのご要望でしたので、ベース式両フックタイプに致しました。2本1梱包でメーカーから直送されて、塗装等の不備もありませんでした。
又お願いしたいと思います。

対象商品 : 73685167
2023-08-08
用途: 道路と歩道の間に設置
その他業種

塗装の剥がれなどなくよかったです。納期までに20日ぐらいかかるのがもう少し早かったらよかったかな。

対象商品 : 73685167
2021-06-07
用途: 駐車場車止め
加治左官工業所建設業・工事業

ピラーFPA-7を購入したいのですがステンレスアンカーボルトありますか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする