サンポール
ピラーFPA-8 車止めスチール片フック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
タイプ
ピラー
フック
片フック
寸法(mm)
Φ76.3(t2.8)×H850
ポール径(Φmm)
76.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73685246
FPA-8U-F01(Y)
黄
約5.6
固定式
¥
9,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685255
FPA-8U-F01(W)
白
約5.6
固定式
¥
9,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685325
FPA-8S-F01(Y)
黄
約6.4
差込式
¥
12,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685343
FPA-8S-F01(W)
白
約6.4
差込式
¥
12,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685447
FPA-8SF-F01(Y)
黄
約6.6
差込式フタ付
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685465
FPA-8SF-F01(W)
白
約6.6
差込式フタ付
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685562
FPA-8SK-F01(Y)
黄
約6.8
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685587
FPA-8SK-F01(W)
白
約6.8
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。