サンポール
ピラーFPA-11 車止めスチール両フック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
タイプ
ピラー
フック
両フック
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
ポール径(Φmm)
101.6
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73685702
FPA-11U-F11(Y)
黄
約8.4
固定式
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685718
FPA-11U-F11(W)
白
約8.4
固定式
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685763
FPA-11S-F11(Y)
黄
約11.1
差込式
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685788
FPA-11S-F11(W)
白
約11.1
差込式
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685885
FPA-11SF-F11(Y)
黄
約11.7
差込式フタ付
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685903
FPA-11SF-F11(W)
白
約11.7
差込式フタ付
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686007
FPA-11SK-F11(Y)
黄
約11.9
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
28,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686025
FPA-11SK-F11(W)
白
約11.9
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
28,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。