ピラーFPA-11 車止めスチール片フック

ピラーFPA-11 車止めスチール片フック - サンポールピラーFPA-11 車止めスチール片フック - サンポールピラーFPA-11 車止めスチール片フック - サンポールピラーFPA-11 車止めスチール片フック - サンポール
(1件のレビュー)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)101.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73685727FPA-11U-F01(Y)固定式約8.4
12,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685736FPA-11U-F01(W)固定式約8.4
12,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685806FPA-11S-F01(Y)差込式約11.1
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685824FPA-11S-F01(W)差込式約11.1
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685928FPA-11SF-F01(Y)差込式フタ付約11.7
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685946FPA-11SF-F01(W)差込式フタ付約11.7
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686043FPA-11SK-F01(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)約11.9
28,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686068FPA-11SK-F01(W)差込式カギ付(南京錠25mm)約11.9
28,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73685727
2020-04-08
用途: 除排雪現場のメンテナンス
株式会社スナップ自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入するより安価なので助かります。商品についての不備は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする