曜日別特売

ピラーFPA-11 車止めスチール埋込400フックなし

ピラーFPA-11 車止めスチール埋込400フックなし - サンポール
(2件のレビュー)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約9.5タイプピラー形状固定式フックなし寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850+埋込400ポール径(Φmm)101.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※H1000+埋込250としてもご利用になれます。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73686822FPA-11U4-F00(Y)
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686838FPA-11U4-F00(W)
14,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73686822
2023-01-30
用途: 建設現場
建設業・工事業

既設のポールが破損したので同じ物と交換して欲しいと顧客からの依頼があり、購入しました。メーカー直送、翌々日出荷ということで商品到着も早かったし大満足です。

対象商品 : 73686822
2019-10-04
用途: 車止め
建設業・工事業

使い勝手がよくリピート購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする