曜日別特売

ピラーFPA-11 車止め両フック交換用本体

ピラーFPA-11 車止め両フック交換用本体 - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチールフック両フック仕上焼付塗装寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H1000質量(kg)約13.0タイプピラーポール径(Φmm)101.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73687093FPA-11SK4(250)-F11(Y)交換用本体のみ101.6Φ101.6(t3.2)×H1000
14,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687118FPA-11SK4(250)-F11(W)交換用本体のみ101.6Φ101.6(t3.2)×H1000
14,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする