ピラーFPB-8 車止めスチールクラシック

ピラーFPB-8 車止めスチールクラシック - サンポールピラーFPB-8 車止めスチールクラシック - サンポールピラーFPB-8 車止めスチールクラシック - サンポールピラーFPB-8 車止めスチールクラシック - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質スチール+鋳鋼品仕上焼付塗装メタリックブラウンタイプピラー クラシックタイプ寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形状
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73687486FPB-8U約7.0固定式両フック
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687495FPB-8SK約8.2差込み式カギ付(南京錠25mm)両フック
31,300
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687504FPB-8UW約7.8固定式両フック2段
23,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687513FPB-8SKW約9.0差込み式カギ付(南京錠25mm)両フック2段
34,300
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする