サンポール
屋内型ベルトリール BR
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
仕様
ベルト内蔵(3.6m)
材質
ポール:高密度ポリエチレン
寸法(mm)
Φ89×H993
質量(kg)
約7.8
タイプ
屋外型ベルトリール
使用場所
屋外用
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長時間同じ場所に置くとベースの色が地面に移る可能性があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
形状
仕上
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73688606
BR-500Y(YB)
黄黒
移動式、注水ベース
ポール:イエロー、ベース:リサイクルゴム
イエロー
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688624
BR-510B(RD)
レッド
移動式、リサイクルゴムベース
ポール:ブラック、ベース:リサイクルゴム
ブラック
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688633
BR-510B(BU)
ブルー
移動式、リサイクルゴムベース
ポール:ブラック、ベース:リサイクルゴム
ブラック
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688642
BR-510B(BK)
ブラック
移動式、リサイクルゴムベース
ポール:ブラック、ベース:リサイクルゴム
ブラック
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688658
BR-510Y(YB)
黄黒
移動式、リサイクルゴムベース
ポール:イエロー、ベース:リサイクルゴム
イエロー
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688667
BR-510R(YB)
黄黒
移動式、リサイクルゴムベース
ポール:イエロー、ベース:リサイクルゴム
オレンジ
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。