サンポール
路面標示サイン RS
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
合成ゴム系樹脂
タイプ
UDG路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※施工の際には、プライマーが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73688676
RS-4040-RN
マーク:車いす
¥
11,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688685
RS-3030-RP
マーク:自転車ゲート(AS-720)
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73688694
RS-3030-RR
マーク:自転車ゲート(AS-48P)
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。