サンポール
UDG自転車ゲート AS
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。
後部チャイルドシート付20型アシスト自転車がスムーズに通過
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
ステンレス、アーム:バレル研磨
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0)×H650×WP600
仕上
H.L.#240
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※後部チャイルドシート付20型アシスト自転車が通過可能です。夜間はもちろん昼間でも視認性を向上させるリフレクター付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73688825
AS-720U
固定式
約10.0
¥
118,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688834
AS-720K
差込式カギ付(南京錠25mm)
約15.2
¥
175,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません