曜日別特売

アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ)

アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス+小鳥:アルミ鋳物仕上H.L.#240タイプピコリーノ(小鳥付アーチ)仕様横桟付ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689044AH-7U75P-800約13.2固定式Φ60.5(t3.0)×W750×H800
87,700
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689053AH-7S75P-800約14.4差込式Φ60.5(t3.0)×W750×H800
92,700
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689078AH-7SK75P-800約14.9差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W750×H800
104,300
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689096AH-7SF75P-800約14.7差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W750×H800
101,300
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689202AH-7U10P-650約13.3固定式Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
88,200
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689218AH-7S10P-650約14.5差込式Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
93,200
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689236AH-7SK10P-650約15.0差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
104,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689254AH-7SF10P-650約14.8差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
101,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689288AH-7U15P-650約16.1固定式Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
103,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689297AH-7S15P-650約17.3差込式Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
108,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689315AH-7SK15P-650約17.8差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
120,400
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689333AH-7SF15P-650約17.6差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
117,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする