アーチAH-42 車止め交換用本体

アーチAH-42 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-42 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-42 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレス寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×W700×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)42.7内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689604AH-42S7-650交換用本体のみ約6.2
38,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73689622AH-42SK7-650交換用本体のみ約6.6
38,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73689647AH-42SF7-650交換用本体のみ約6.4
38,100
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする