曜日別特売

アーチAA-7 車止め

アーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポールアーチAA-7  車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689823AA-7U15-650固定式Φ60.5(t3.0)×W1500×H650約13.0
68,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689832AA-7S15-650差込式Φ60.5(t3.0)×W1500×H650約14.3
73,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689857AA-7SK15-650差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W1500×H650約14.7
84,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689875AA-7SF15-650差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W1500×H650約14.6
81,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689902AA-7U20-650固定式Φ60.5(t3.0)×W2000×H650約15.0
83,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689918AA-7S20-650差込式Φ60.5(t3.0)×W2000×H650約16.3
88,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689936AA-7SK20-650差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W2000×H650約16.7
100,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689954AA-7SF20-650差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W2000×H650約16.6
97,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする