アーチAH-8 車止め
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地
材質ステンレス
仕上H.L.#240
タイプアーチ
形状ベース式
仕様横桟付
ポール径(Φmm)76.3
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※アンカーボルトは別途です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |