アーチAA-11 車止め

アーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポールアーチAA-11 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)101.6内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691248AA-11U10-800固定式Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約25.8
153,100
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691257AA-11S10-800差込式Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約31.1
161,900
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691275AA-11SK10-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約32.6
181,400
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691293AA-11SF10-800差込式フタ付Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約32.4
176,700
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691327AA-11U15-800固定式Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約30.7
189,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691336AA-11S15-800差込式Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約36.0
198,600
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691354AA-11SK15-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約37.5
218,100
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691372AA-11SF15-800差込式フタ付Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約37.3
213,400
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする