アーチAH-11 車止め

アーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポールアーチAH-11 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)101.6内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691406AH-11U10-800固定式Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約28.0
179,500
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691415AH-11S10-800差込式Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約33.3
188,300
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691433AH-11SK10-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約34.8
207,800
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691458AH-11SF10-800差込式フタ付Φ101.6(t4.0)×W1000×H800約34.6
203,100
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691485AH-11U15-800固定式Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約33.1
222,600
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691494AH-11S15-800差込式Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約38.4
231,400
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691512AH-11SK15-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約39.9
250,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691537AH-11SF15-800差込式フタ付Φ101.6(t4.0)×W1500×H800約39.7
246,200
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691564AH-11U20-800固定式Φ101.6(t4.0)×W2000×H800約39.5
276,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691573AH-11S20-800差込式Φ101.6(t4.0)×W2000×H800約44.8
285,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691598AH-11SK20-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.0)×W2000×H800約44.8
304,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691616AH-11SF20-800差込式フタ付Φ101.6(t4.0)×W2000×H800約46.1
300,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする