アーチAH-11 車止め交換用本体

アーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-11 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチ仕様横桟付ポール径(Φmm)101.6内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691424AH-11S10-800交換用本体のみ約33.3Φ101.6(t4.0)×W1000×H800差込式
179,500
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691442AH-11SK10-800交換用本体のみ約34.8Φ101.6(t4.0)×W1000×H800-
179,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691467AH-11SF10-800交換用本体のみ約34.6Φ101.6(t4.0)×W1000×H800-
179,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691503AH-11S15-800交換用本体のみ約38.4Φ101.6(t4.0)×W1500×H800差込式
222,600
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691528AH-11SK15-800交換用本体のみ約39.9Φ101.6(t4.0)×W1500×H800-
222,900
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691546AH-11SF15-800交換用本体のみ約39.7Φ101.6(t4.0)×W1500×H800-
222,900
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691625AH-11SF20-800交換用本体のみ約46.1Φ101.6(t4.0)×W2000×H800-
276,800
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691582AH-11S20-800交換用本体のみ約44.8Φ101.6(t4.0)×W2000×H800差込式
276,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691607AH-11SK20-800交換用本体のみ約44.8Φ101.6(t4.0)×W2000×H800差込式
276,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする