アーチAC-48 車止め交換用本体
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×W300×H550
質量(kg)約6.9
タイプアーチ
仕上H.L.#240
ポール径(Φmm)48.6
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |