サンポール
ジョイント自転車アーチAA-42
ジョイント方式の自転車アーチです。
商品は出荷時には分割されており、現地にて繋ぎ合わせて施工していただくタイプです。
現場に合わせて自由にサイズを選んでいただけます。
タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
H.L.#240
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※支柱間の寸法はすべて芯々ピッチになります。
※アンカー穴及びアンカーボルトはございません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73692045
AA-42UJ-1500
約5.2
固定式
Φ42.7(t2.0)×WP1500×H350
¥
44,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692054
AA-42BJ-1500
約5.0
ベース式
Φ42.7(t2.0)×WP1500×H350
¥
62,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692063
AA-42UJ-2000
約6.0
固定式
Φ42.7(t2.0)×WP2000×H350
¥
48,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692072
AA-42BJ-2000
約5.8
ベース式
Φ42.7(t2.0)×WP2000×H350
¥
66,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692088
AA-42UJ-2400
約6.6
固定式
Φ42.7(t2.0)×WP2400×H350
¥
56,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692097
AA-42BJ-2400
約6.4
ベース式
Φ42.7(t2.0)×WP2400×H350
¥
73,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません