曜日別特売

ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱

ジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱 - サンポールジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱 - サンポールジョイント自転車アーチFAA-42 エンド支柱 - サンポール

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。
スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。
商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。
タイプ/ジョイント式自転車アーチ

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状ベース式仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692334FAA-42BJ15-E(W)WP1500用 Φ42.7(t2.3)×H350約3.9
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692352FAA-42BJ20-E(W)WP2000用 Φ42.7(t2.3)×H350約5.1
19,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692377FAA-42BJ24-E(W)WP2400用 Φ42.7(t2.3)×H350約6.0
23,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする