サンポール
自転車用アーチAA-48
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t3.0)×W2000×H350
質量(kg)
約10.0
タイプ
自転車用アーチ
仕上
H.L.#240
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73692386
AA-48U20-350
¥
49,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません