曜日別特売

アーチ FAA-42

アーチ FAA-42 - サンポールアーチ FAA-42 - サンポールアーチ FAA-42 - サンポールアーチ FAA-42 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650タイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692517FAA-42U7-650(Y)固定式約5.3
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692526FAA-42U7-650(W)固定式約5.3
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692535FAA-42U7-650(RW)赤白固定式約5.3
11,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692544FAA-42S7-650(Y)差込式約6.2
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692562FAA-42S7-650(W)差込式約6.2
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692587FAA-42S7-650(RW)赤白差込式約6.2
16,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692605FAA-42SK7-650(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)約6.6
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692632FAA-42SK7-650(W)差込式カギ付(南京錠25mm)約6.6
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692684FAA-42SK7-650(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)約6.6
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692727FAA-42SF7-650(Y)差込式フタ付約6.4
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692772FAA-42SF7-650(W)差込式フタ付約6.4
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692815FAA-42SF7-650(RW)赤白差込式フタ付約6.4
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする