曜日別特売

アーチ FAA-7 交換用本体

アーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-7 交換用本体 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全56種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692964FAA-7S7-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692998FAA-7S7-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693025FAA-7S7-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693034FAA-7SK7-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.4アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693052FAA-7SK7-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.4アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693104FAA-7SK7-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.4アーチ
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693147FAA-7SF7-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693183FAA-7SF7-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693226FAA-7SF7-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693348FAA-7S10-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693384FAA-7S10-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693427FAA-7S10-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
20,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693454FAA-7SK10-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.6アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693472FAA-7SK10-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.6アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693515FAA-7SK10-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.6アーチ
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693558FAA-7SF10-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693603FAA-7SF10-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693655FAA-7SF10-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
20,200
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695204FAA-7S15-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
23,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695222FAA-7S15-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
23,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695247FAA-7S15-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695256FAA-7SK15-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.6アーチ
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695265FAA-7SK15-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.6アーチ
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695283FAA-7SK15-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.6アーチ
26,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695308FAA-7SF15-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695326FAA-7SF15-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695344FAA-7SF15-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
25,600
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695405FAA-7S20-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
29,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695423FAA-7S20-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
29,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695448FAA-7S20-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
31,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695457FAA-7SK20-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.5アーチ
29,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695466FAA-7SK20-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.5アーチ
29,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695484FAA-7SK20-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.5アーチ
32,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695502FAA-7SF20-650(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
29,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695527FAA-7SF20-650(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
29,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695545FAA-7SF20-650(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
31,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696288FAA-7S75-800(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
18,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696306FAA-7S75-800(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
18,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696324FAA-7S75-800(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
20,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696342FAA-7SK75-800(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
18,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696367FAA-7SK75-800(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
18,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696385FAA-7SK75-800(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696403FAA-7SF75-800(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
18,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696428FAA-7SF75-800(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
18,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696446FAA-7SF75-800(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696525FAA-7S10-800(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696543FAA-7S10-800(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696568FAA-7S10-800(RW)交換用本体のみ赤白Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
28,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696586FAA-7SK10-800(Y)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H800約13.0アーチ
26,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696604FAA-7SK10-800(W)交換用本体のみΦ60.5(t2.8)×W1000×H800約13.0アーチ
26,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする