アーチ FAH-8

アーチ FAH-8 - サンポールアーチ FAH-8 - サンポールアーチ FAH-8 - サンポールアーチ FAH-8 - サンポールアーチ FAH-8 - サンポールアーチ FAH-8 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73698643FAH-8B10-800(Y)Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.3
51,300
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698652FAH-8B10-800(W)Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.3
51,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698668FAH-8B10-800(RW)赤白Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.3
54,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698817FAH-8B15-800(Y)Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約21.4
62,500
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698826FAH-8B15-800(W)Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約21.4
62,500
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698835FAH-8B15-800(RW)赤白Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約21.4
65,300
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698984FAH-8B20-800(Y)Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約25.4
79,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698993FAH-8B20-800(W)Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約25.4
79,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699002FAH-8B20-800(RW)赤白Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約25.4
82,700
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする