曜日別特売

アーチ FAC-8

アーチ FAC-8 - サンポールアーチ FAC-8 - サンポールアーチ FAC-8 - サンポールアーチ FAC-8 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t3.2)×WP600×H650タイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700235FAC-8U(Y)固定式約11.5
25,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73700244FAC-8U(W)固定式約11.5
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73700253FAC-8S(Y)差込式約13.1
31,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73700278FAC-8S(W)差込式約13.1
31,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73700296FAC-8SK(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)約13.7
44,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700314FAC-8SK(W)差込式カギ付(南京錠25mm)約13.7
44,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700332FAC-8SF(Y)差込式フタ付約13.6
40,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700357FAC-8SF(W)差込式フタ付約13.6
40,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする