アルミボラード V-500
様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。
横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850
色ダークブラウン
タイプ再帰反射ボラード
仕上再帰反射塗装仕上げ
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |