ボラード V-352
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H750
色ダークグレー
仕上焼付塗装
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |