曜日別特売

ボラードショート V-352

ボラードショート V-352 - サンポールボラードショート V-352 - サンポール

表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450ダークグレー仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73701653V-352UL固定式約4.1
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701678V-352SKL差込式カギ付(南京錠25mm)約10.4
73,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする