サンポール
ボラード V-399
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)
Φ165(t4.0)×H850
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装/セラミックチタン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73701818
V-399U
固定式
約6.9
¥
55,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701827
V-399S
差込式
約10.7
¥
91,400
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701836
V-399SK
差込式カギ付(南京錠25mm)
約12.1
¥
106,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません