曜日別特売

ソーラーLEDボラード V-F230

ソーラーLEDボラード V-F230 - サンポールソーラーLEDボラード V-F230 - サンポールソーラーLEDボラード V-F230 - サンポールソーラーLEDボラード V-F230 - サンポール

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール仕上焼付塗装ブラウンタイプソーラーLEDボラード寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
発光色
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702107V-F230U-SOL(R)約13.5レッド固定式
45,100
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702116V-F230U-SOL(B)約13.5ブルー固定式
45,100
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702125V-F230SK-SOL(R)約18.7レッド差込式カギ付(南京錠25mm)
67,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702134V-F230SK-SOL(B)約18.7ブルー差込式カギ付(南京錠25mm)
67,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする