曜日別特売

ボラード V-344

ボラード V-344 - サンポールボラード V-344 - サンポール

安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。
フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミプレス品寸法(mm)Φ108×H850ダークグレータイプボラード仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702868V-344U固定式約3.9
24,400
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73702877V-344SK差込式カギ付(南京錠25mm)約7.5
51,700
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする