曜日別特売

ボラード V-330

ボラード V-330 - サンポール

安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。
フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地仕様反射テープ付材質アルミパイプ+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)Φ88×H850質量(kg)約4.0スモークグリーンタイプボラード仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702886V-330U
33,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする