サンポール
ボラード VS-100
アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質
アルミ鋳物
寸法(mm)
Φ200×H450
色
石目(白御影)
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73702956
VS-100U
固定式
約10.4
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702965
VS-100K
差込式カギ付(南京錠25mm)
約14.1
¥
103,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません