リサイクルボラード RB-134

リサイクルボラード RB-134 - サンポールリサイクルボラード RB-134 - サンポールリサイクルボラード RB-134 - サンポールリサイクルボラード RB-134 - サンポールリサイクルボラード RB-134 - サンポールリサイクルボラード RB-134 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,観光地材質リサイクルゴム仕上アクリルウレタン塗装寸法(mm)Φ130×H826内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703367RB-134U(ST1)白御影調約15.0リサイクルボラード固定式
32,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703376RB-134SK(ST1)白御影調約19.0リサイクルボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
53,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703385RB-134U(ST2)黒御影調約15.0リサイクルボラード固定式
32,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703394RB-134SK(ST2)黒御影調約19.0リサイクルボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
53,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703403RB-134U(ST3)桜御影調約15.0リサイクルボラード固定式
32,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703412RB-134SK(ST3)桜御影調約19.0リサイクルボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
53,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703428RB-134U-SOL(ST1B)白御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703437RB-134U-SOL(ST1R)白御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703446RB-134SK-SOL(ST1B)白御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703455RB-134SK-SOL(ST1R)白御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703464RB-134U-SOL(ST2B)黒御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703473RB-134U-SOL(ST2R)黒御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703482RB-134SK-SOL(ST2B)黒御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703498RB-134SK-SOL(ST2R)黒御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703507RB-134U-SOL(ST3B)桜御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703516RB-134U-SOL(ST3R)桜御影調約15.0ソーラーLEDボラード固定式
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703525RB-134SK-SOL(ST3B)桜御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703534RB-134SK-SOL(ST3R)桜御影調約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする