曜日別特売

リサイクルボラードプラスチック RP-230

リサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポールリサイクルボラードプラスチック RP-230 - サンポール

プラスチック製品を再利用した車止めです。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア仕様反射テープ付寸法(mm)Φ115×H850タイプリサイクルボラード内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
質量(kg)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703963RP-230U(C)リサイクルポリエチレン固定式約10.0ブラウンなし
15,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73703972RP-230SK(C)リサイクルポリエチレン差込式カギ付(南京錠25mm)約15.2ブラウンなし
25,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73703988RP-230U(N)リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂固定式約10.0グレーなし
15,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73703997RP-230SK(N)リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂差込式カギ付(南京錠25mm)約15.2グレーなし
25,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704006RP-230U-F(C)リサイクルポリエチレン固定式約10.0ブラウン
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704015RP-230SK-F(C)リサイクルポリエチレン差込式カギ付(南京錠25mm)約15.2ブラウン
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704024RP-230U-F(N)リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂固定式約10.0グレー
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704033RP-230SK-F(N)リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂差込式カギ付(南京錠25mm)約15.2グレー
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする