サンポール
硬質弾性ボラード,Xlast XL-150
歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。
クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。
繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア
仕様
反射テープ付
材質
硬質ウレタン樹脂
寸法(mm)
Φ100-Φ170×H803
タイプ
硬質弾性ボラード、Xlast
仕上
ウレタン樹脂塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73704146
XL-150U-DGY
固定式
約4.4
ダークグレー
¥
68,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704155
XL-150SK-DGY
差込式カギ付(D型キー)
約8.7
ダークグレー
¥
156,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704164
XL-150U-DGREEN
固定式
約4.4
ダークグリーン
¥
68,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704173
XL-150SK-DGREEN
差込式カギ付(D型キー)
約8.7
ダークグリーン
¥
156,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません