サンポール
サポートベンチ SPR-100
サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。
リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.8)×W1800×H779
質量(kg)
約30.4
タイプ
サポートベンチ
仕上
支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アンカーボルトは別途です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73705948
SPR-100B
シルバー/メタリックグレー
30.4
¥
167,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません