曜日別特売

サポートカウンター SPR-200

サポートカウンター SPR-200 - サンポール

カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。
公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約43.5タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73705957SPR-200Uメタリックグレー43.5
180,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする