ツリーサークル SP-800

ツリーサークル SP-800 - サンポールツリーサークル SP-800 - サンポールツリーサークル SP-800 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+アルミ鋳物形状固定式タイプツリーサークル内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73705984SP-800-C-17外径Φ1952×H835支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)約73.3支柱、ビームパイプ:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
570,000
549,800
604,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705993SP-800-C-21外径Φ2352×H835支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)約80.6支柱、ビームパイプ:HL#240パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
698,000
609,800
670,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706002SP-800-C-25外径Φ2752×H835支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)約102.1支柱、ビームパイプ:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
840,000
679,800
747,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする