サンポール
リサイクルベンチ SP-700
座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク
幅(mm)
1825
タイプ
リサイクルベンチ
キャスター
なし
肘掛
なし
人数
3
材質(座面)
表面:ASA樹脂(5%木粉入り)/内部:ABS樹脂(再生40%)
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据置き又はアンカー止め(付属品有り)でご利用可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706018
SP-700B-18
グリーン
415
1825×620×780
51.5
あり
¥
280,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73706027
SP-700BS-18
グリーン
415
1825×620×780
53.4
あり
¥
300,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73706036
SP-700-18
グリーン
420
1825×455×420
32.6
なし
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73706045
SP-700S-18
グリーン
420
1825×455×520
34.1
なし
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。