サンポール
ポイ・ストップ(吸い殻入れ) POI-7M
ポイ・ストップはタバコの吸殻を投入するだけで消煙するスマートな吸殻入れです。
建物のエントランス等に設置することによって、ポイ捨てを防ぎ、周囲の美観を保つことができます。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,コンビニ,サービスエリア
材質
ステンレス
形状
移動式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H1135
質量(kg)
約9.2
タイプ
ポイ・ストップ(吸い殻入れ)
表面処理
#400
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タバコ約100本回収可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706474
POI-7M
¥
69,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません