アズワン
恒温水槽加熱装置
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)
900
寸法(mm)
150×185×373
質量(kg)
約4.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置
循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示
LCDデジタル表示
温度制御方式
PID制御
温度調節精度
±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプ
マグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)
30以下
温度設定範囲(℃)
室温+10~80
アズワン品番
1-5807-11
循環水量(L/min)
5.5/6.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ホースは付属していません。
※内径Φ12mmのホースが使用可能です。
※純水には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73692736
HC-80
¥
169,000
¥
168,000
¥
184,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000