卓上型低温恒温水槽

卓上型低温恒温水槽 - アズワン卓上型低温恒温水槽 - アズワン卓上型低温恒温水槽 - アズワン

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。

冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※性能は室温25℃・定格電流電圧・無負荷時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692858LTBi-550A
398,000
397,000
436,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする