耐薬引違保管庫(引出し付)

耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン耐薬引違保管庫(引出し付) - アズワン

ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。

材質/仕上スチール/粉体塗装開口幅(mm)820棚受ピッチ(mm)30棚板数(枚)1(付属)仕様鍵付き・通気孔付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバー・ベースは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸(mm)
棚板耐荷重(kg)
内寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692903N-90GH・OWガラス戸880×400×880、(引出し)350×310×145mm×2個30857×310×82029.5
72,800
72,700
79,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73692928N-90DH・OWスチール戸880×400×880、(引出し)350×310×145mm×2個30857×310×82030
67,000
66,900
73,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73692937N-515GH・OWガラス戸(奥深)880×515×880、(引出し)350×310×145mm×2個40857×425×820(引出し含む)40.6
83,000
82,900
91,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73692955N-515DH・OWスチール戸(奥深)880×515×880、(引出し)350×310×145mm×2個40857×425×820(引出し含む)38.5
76,200
76,100
83,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする