アズワン
薬品保管棚
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
有効内寸(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73692982
N-230S・OW
1-3455-11
515×380×880
14
445×360×735
2(付属)
¥
33,100
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73693007
N-330S・OW
1-3455-12
880×400×880
21
820×380×820
2(付属)
¥
42,100
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73693043
N-360S・OW
1-3455-13
880×380×1790
35.4
820×360×1670
4(付属)
¥
71,200
¥
71,100
¥
78,210
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000