メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)

メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) - ホギ

内容物が見える片面フィルムタイプです。
HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。
オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。

タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73693673HM1300RSB2201箱(2000枚)50×220
12,700
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693698HM1300RSB2501箱(2000枚)50×250
14,500
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693716HM1300RSB3001箱(2000枚)50×300
17,400
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693743HM1301RSB2001箱(2000枚)70×200
15,900
15,800
17,380(税込)
翌々日出荷
返品不可
73693768HM1301RSB2501箱(2000枚)70×250
18,700
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693777HM1301RSB3001箱(1000枚)70×300
10,370
9,990
10,989(税込)
12日以内出荷
返品不可
73693786HM1301RSB3201箱(1000枚)70×320
13,200
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693804HM1301RSE3401箱(1000枚)70×340
11,950
11,900
13,090(税込)
10日以内出荷
返品不可
73693822HM1302RSB1501箱(1000枚)100×150
9,650
9,590
10,549(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693847HM1302RSB1701箱(1000枚)100×170
10,950
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693865HM1302RSB1801箱(1000枚)100×180
11,570
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693874HM1302RSB2001箱(1000枚)100×200
12,850
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693892HM1302RSB2401箱(1000枚)100×240
15,450
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
73693908HM1302RSB3301箱(1000枚)100×330
14,790
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693926HM1303RSB1501箱(1000枚)150×150
12,000
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693944HM1303RSB1701箱(1000枚)150×170
12,100
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
73693962HM1303RSB2001箱(1000枚)150×200
14,250
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
73693987HM1303RSB2401箱(1000枚)150×240
17,060
16,900
18,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
73693996HM1303RSB3001箱(1000枚)150×300
21,400
20,900
22,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694014HM1304RSB2301箱(1000枚)200×230
22,000
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694032HM1304RSB2401箱(1000枚)200×240
23,000
22,900
25,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694057HM1304RSB2501箱(1000枚)200×250
23,900
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694075HM1304RSB2701箱(1000枚)200×270
25,800
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694084HM1304RSB3001箱(1000枚)200×300
28,700
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
73694102HM1304RSB3201箱(1000枚)200×320
27,020
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694127HM1304RSB3301箱(1000枚)200×330
27,990
27,900
30,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694145HM1304RSB3501箱(500枚)200×350
14,650
13,900
15,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
73694163HM1304RSB4001箱(500枚)200×400
19,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
73694172HM1305RSB2501箱(1000枚)240×250
28,150
27,900
30,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694197HM1305RSB3001箱(1000枚)240×300
33,590
32,900
36,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694215HM1305RSB3501箱(500枚)240×350
20,600
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694233HM1305RSB3701箱(500枚)240×370
20,900
20,800
22,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694258HM1305RSB4001箱(500枚)240×400
22,755
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
73694276HM1305RSB4401箱(500枚)240×440
22,790
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694303HM1306RSB4501箱(500枚)280×450
31,950
31,900
35,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694328HM1307RSB4001箱(500枚)320×400
26,945
26,900
29,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
73694346HM1308RSB3501箱(500枚)350×350
31,470
30,900
33,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
73694364HM1308RSB4501箱(200枚)350×450
15,700
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
73694407HM1308RSB5001箱(500枚)350×500
42,970
42,900
47,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
73694425HM1309RSB5601箱(200枚)400×560
21,900
21,800
23,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする