HotaluX(ホタルクス)
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)
230
内容量
1セット
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846283
MVB4103/52N5-NX8
31.5
-
5200
¥
32,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
73846326
MVB4103P/52N5-NX8
31.5
-
5200
¥
35,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846299
MVB4103P/25N5-N8
16.2
-
2500
¥
26,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29080049
MVB4103P/69N5-NX8
41.8
-
6900
¥
39,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846256
MVB4103/25N5-N8
16.2
148.1
2500
¥
23,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29080040
MVB4103/69N5-NX8
41.8
-
6900
¥
36,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846308
MVB4103P/40N5-N8
24.7
-
4000
¥
28,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846317
MVB4103P/52N5-N8
31.5
-
5200
¥
32,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72773865
MVB4103/52N5-N8
31.5
165
5200
¥
29,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
73846265
MVB4103/40N5-N8
24.7
161.9
4000
¥
25,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86851878
MVB4103/25N4-N8
16.2
148.1
2500
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73708547
MVB4103/25N4-N8
16.2
148.1
2500
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73708565
MVB4103/40N4-N8
24.7
161.9
4000
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73708583
MVB4103/52N4-N8
31.5
165
5200
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86851896
MVB4103/40N4-N8
24.7
161.9
4000
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86851914
MVB4103/52N4-N8
31.5
165
5200
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846274
MVB4103/52N5-N8
31.5
165
5200
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。