ストレッチ3Dカーゴパンツ

ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(37件のレビュー)

「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」
こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。
従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。
昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。
突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。
オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。

混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き種別カーゴパンツ股下(cm)80内容量1着
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。
全35種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73713815#7252インディゴブルーS76
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73713824#7252インディゴブルーM80
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73713833#7252インディゴブルーL84
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73713858#7252インディゴブルー3L92
オープン
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
73713867#7252インディゴブルー4L96
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73713876#7252インディゴブルー5L101
オープン
5,890
6,479(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
73714025#7252ブラックインディゴS76
オープン
5,890
6,479(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
73714034#7252ブラックインディゴM80
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73714043#7252ブラックインディゴL84
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73714104#7252スティールグレーM80
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
73713842#7252インディゴブルーLL88
オープン
5,890
6,479(税込)
欠品中
73714068#7252ブラックインディゴ3L92
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
返品不可
73714077#7252ブラックインディゴ4L96
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
返品不可
73714086#7252ブラックインディゴ5L101
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
返品不可
73713885#7252キャメルS76
オープン
取扱い終了
返品不可
73713894#7252キャメルM80
オープン
取扱い終了
73713903#7252キャメルL84
オープン
取扱い終了
73713912#7252キャメルLL88
オープン
取扱い終了
73713928#7252キャメル3L92
オープン
取扱い終了
73713937#7252キャメル4L96
オープン
取扱い終了
73713946#7252キャメル5L101
オープン
取扱い終了
返品不可
73713955#7252カーキS76
オープン
取扱い終了
返品不可
73713964#7252カーキM80
オープン
取扱い終了
返品不可
73713973#7252カーキL84
オープン
取扱い終了
73713982#7252カーキLL88
オープン
取扱い終了
73713998#7252カーキ3L92
オープン
取扱い終了
73714007#7252カーキ4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
73714016#7252カーキ5L101
オープン
取扱い終了
73714052#7252ブラックインディゴLL88
オープン
取扱い終了
73714095#7252スティールグレーS76
オープン
取扱い終了
返品不可
73714113#7252スティールグレーL84
オープン
取扱い終了
返品不可
73714122#7252スティールグレーLL88
オープン
取扱い終了
73714138#7252スティールグレー3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
73714147#7252スティールグレー4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
73714156#7252スティールグレー5L101
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 擦り切れて破れるのが早すぎ

ストレッチ素材なのでしょうがないのでしょうが「擦れ」に対して耐久性はありません、すぐに薄くなる、薄くなったと思ったらすぐに破れる、一度破れ始めるとあちこち破れる。

2が参考にしています
対象商品 : 73714025
2023-04-17
用途: 荷物の仕分け、普段着として
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く、気に入って何度も購入しています。気になるのは生地の厚さと縫製糸の強度。動きやすさ重視で薄めの生地なんだと思いますが、膝をついて作業する為破れるのが早いです。

2が参考にしています
対象商品 : 73713842
2023-03-19
用途: 洗浄時
ロハス長野建設業・工事業

柔らかいので履き心地がよい。縫製もしっかりしてるので満足

1が参考にしています
対象商品 : 73713842
2022-12-04
用途: 作業着として

以前お店で購入して気に入ってましたが傷んだので探していたところこちらで見つけて購入しました。
適度なストレッチ性がありながら最近多いレギンスのようなテロテロ感はなくしっかりとした質感は気に入ってます。
左腿のポケットはスマホを収納して座っても取り出しやすく便利です。
作業着として想定されてると思いますのでポッケットのボタンはできればない方が周りを気にせず着用できると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 73713833
2022-10-21
用途: 浴室で設備工事業
建設業・工事業

伸縮性が良く履きやすい。膝を曲げる中腰スタイルでの作業にも問題なく対応しています。左前側ポケットがほんの少し小さくて2つ折り財布を入れるとパツパツです。右側のスマホを入れても余裕あるポケットは最高です。
もう一度購入したいなと考えています。

対象商品 : 73713824
2023-01-25
用途: 普段使い
その他業種

めっちゃ使いがってが良いです。あとで色違いも購入しました

2022-09-10
用途: 舗装
浜松スタビライザー工業有限会社建設業・工事業

乾燥機入れると縮んでチャックの金色丸見えになる
チャック隠してる折り返しの部分がどんどん細くなっていつでもチャック空いてる奴みたくなる

4が参考にしています
対象商品 : 73714043
2022-05-08
用途: 車の整備
D-bros,自動車・二輪車・自転車関連業

作業着として使っていますが、デザインも気に行ってます。もう3本目の購入です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする